ThinkVision E27-40

ThinkVision E27-40 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

300cd/6ms/34W

仕様●応答速度(G to G):6ms●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mmサイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6200表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)34コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-120KHz走査周波数(垂直)48-100Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5982112864BCMAR4JP
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする