曜日別特売

高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ブラック

高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ブラック - BenQ(ベンキュー)

2~20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様
柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°~ 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°
VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に
75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応
対応デスクの厚み:12~50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください
グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能
アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止
デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59820550BSH01
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする