JET INOUE(ジェットイノウエ)
フラフラガール 左向き ゴールドメッキ
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定
吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途
内装/アクセサリー
色
ゴールド
材質(本体)
樹脂
タイプ
左向き
寸法(縦×横)(mm)
約100×約150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59822379
503334
¥1,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください