曜日別特売

ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型

ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 - SUN UP

電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。
薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。
一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。
目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。

用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59823989-【ヤスリ面】75×18×2.5158
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
59823998-【ヤスリ面】100×20×2.7188
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする