ダイヤモンド電着ヤスリ 平

ダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平 - インターナショナルダイヤ

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状内容量1本
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
タイプ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824409S5F80#80200精密用5本組7.7×1.1水青色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824418S5F100#100200精密用5本組7.7×1.1紫色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824427S5F120#120200精密用5本組7.7×1.1青色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824436S5F140#140200精密用5本組7.7×1.1黄色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824445S5F170#170200精密用5本組7.7×1.1白色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824461S5F200#200200精密用5本組7.7×1.1オレンジ色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824470S5F230#230200精密用5本組7.7×1.1茶色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824479S5F270#270200精密用5本組7.7×1.1緑色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824488S5F400#400200精密用5本組7.7×1.1赤色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824497S5F600#600200精密用5本組7.7×1.1水色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824506S5F800#800200精密用5本組7.7×1.1黒色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824515S5F1000#1000200精密用5本組7.7×1.1オレンジ赤色
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825005S8F80#80180精密用8本組7.1×1.0水青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825021S8F100#100180精密用8本組7.1×1.0紫色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825030S8F120#120180精密用8本組7.1×1.0青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825039S8F140#140180精密用8本組7.1×1.0黄色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825048S8F170#170180精密用8本組7.1×1.0白色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825057S8F200#200180精密用8本組7.1×1.0オレンジ色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825066S8F230#230180精密用8本組7.1×1.0茶色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825075S8F270#270180精密用8本組7.1×1.0緑色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825091S8F400#400180精密用8本組7.1×1.0赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825100S8F600#600180精密用8本組7.1×1.0水色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825109S8F800#800180精密用8本組7.1×1.0黒色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825118S8F1000#1000180精密用8本組7.1×1.0オレンジ赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825608S10F80#80140精密用10本組5.8×0.9水青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825617S10F100#100140精密用10本組5.8×0.9紫色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825626S10F120#120140精密用10本組5.8×0.9青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825635S10F140#140140精密用10本組5.8×0.9黄色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825651S10F170#170140精密用10本組5.8×0.9白色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825660S10F200#200140精密用10本組5.8×0.9オレンジ色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825669S10F230#230140精密用10本組5.8×0.9茶色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825678S10F270#270140精密用10本組5.8×0.9緑色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825687S10F400#400140精密用10本組5.8×0.9赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825696S10F600#600140精密用10本組5.8×0.9水色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825705S10F800#800140精密用10本組5.8×0.9黒色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825721S10F1000#1000140精密用10本組5.8×0.9オレンジ赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826211S12F80#80140精密用12本組5.0×0.6水青色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826220S12F100#100140精密用12本組5.0×0.6紫色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826229S12F120#120140精密用12本組5.0×0.6青色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826238S12F140#140140精密用12本組5.0×0.6黄色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826247S12F170#170140精密用12本組5.0×0.6白色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826256S12F200#200140精密用12本組5.0×0.6オレンジ色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826265S12F230#230140精密用12本組5.0×0.6茶色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826281S12F270#270140精密用12本組5.0×0.6緑色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826290S12F400#400140精密用12本組5.0×0.6赤色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826299S12F600#600140精密用12本組5.0×0.6水色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826308S12F800#800140精密用12本組5.0×0.6黒色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826317S12F1000#1000140精密用12本組5.0×0.6オレンジ赤色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする