ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 - インターナショナルダイヤ

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸内容量1本
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
タイプ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824531S5H80#80200精密用5本組6.3×2.3水青色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824540S5H100#100200精密用5本組6.3×2.3紫色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824549S5H120#120200精密用5本組6.3×2.3青色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824558S5H140#140200精密用5本組6.3×2.3黄色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824567S5H170#170200精密用5本組6.3×2.3白色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824576S5H200#200200精密用5本組6.3×2.3オレンジ色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824585S5H230#230200精密用5本組6.3×2.3茶色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824601S5H270#270200精密用5本組6.3×2.3緑色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824610S5H400#400200精密用5本組6.3×2.3赤色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824619S5H600#600200精密用5本組6.3×2.3水色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824628S5H800#800200精密用5本組6.3×2.3黒色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824637S5H1000#1000200精密用5本組6.3×2.3オレンジ赤色
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825127S8H80#80180精密用8本組5.5×1.8水青色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825136S8H100#100180精密用8本組5.5×1.8紫色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825145S8H120#120180精密用8本組5.5×1.8青色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825161S8H140#140180精密用8本組5.5×1.8黄色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825170S8H170#170180精密用8本組5.5×1.8白色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825179S8H200#200180精密用8本組5.5×1.8オレンジ色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825188S8H230#230180精密用8本組5.5×1.8茶色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825197S8H270#270180精密用8本組5.5×1.8緑色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825206S8H400#400180精密用8本組5.5×1.8赤色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825215S8H600#600180精密用8本組5.5×1.8水色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825231S8H800#800180精密用8本組5.5×1.8黒色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825240S8H1000#1000180精密用8本組5.5×1.8オレンジ赤色
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825730S10H80#80140精密用10本組4.8×1.5水青色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825739S10H100#100140精密用10本組4.8×1.5紫色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825748S10H120#120140精密用10本組4.8×1.5青色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825757S10H140#140140精密用10本組4.8×1.5黄色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825766S10H170#170140精密用10本組4.8×1.5白色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825775S10H200#200140精密用10本組4.8×1.5オレンジ色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825791S10H230#230140精密用10本組4.8×1.5茶色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825800S10H270#270140精密用10本組4.8×1.5緑色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825809S10H400#400140精密用10本組4.8×1.5赤色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825818S10H600#600140精密用10本組4.8×1.5水色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825827S10H800#800140精密用10本組4.8×1.5黒色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825836S10H1000#1000140精密用10本組4.8×1.5オレンジ赤色
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826326S12H80#80140精密用12本組4.7×1.0水青色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826335S12H100#100140精密用12本組4.7×1.0紫色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826351S12H120#120140精密用12本組4.7×1.0青色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826360S12H140#140140精密用12本組4.7×1.0黄色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826369S12H170#170140精密用12本組4.7×1.0白色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826378S12H200#200140精密用12本組4.7×1.0オレンジ色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826387S12H230#230140精密用12本組4.7×1.0茶色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826396S12H270#270140精密用12本組4.7×1.0緑色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826405S12H400#400140精密用12本組4.7×1.0赤色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826421S12H600#600140精密用12本組4.7×1.0水色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826430S12H800#800140精密用12本組4.7×1.0黒色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826439S12H1000#1000140精密用12本組4.7×1.0オレンジ赤色
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする