ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸 - インターナショナルダイヤ

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状内容量1本
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
タイプ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824646S5R80#80200精密用5本組3.9×3.9水青色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824655S5R100#100200精密用5本組3.9×3.9紫色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824671S5R120#120200精密用5本組3.9×3.9青色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824680S5R140#140200精密用5本組3.9×3.9黄色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824689S5R170#170200精密用5本組3.9×3.9白色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824698S5R200#200200精密用5本組3.9×3.9オレンジ色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824707S5R230#230200精密用5本組3.9×3.9茶色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824716S5R270#270200精密用5本組3.9×3.9緑色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824725S5R400#400200精密用5本組3.9×3.9赤色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824741S5R600#600200精密用5本組3.9×3.9水色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824750S5R800#800200精密用5本組3.9×3.9黒色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824759S5R1000#1000200精密用5本組3.9×3.9オレンジ赤色
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825249S8R80#80180精密用8本組3.4×3.4水青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825258S8R100#100180精密用8本組3.4×3.4紫色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825267S8R120#120180精密用8本組3.4×3.4青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825276S8R140#140180精密用8本組3.4×3.4黄色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825285S8R170#170180精密用8本組3.4×3.4白色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825301S8R200#200180精密用8本組3.4×3.4オレンジ色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825310S8R230#230180精密用8本組3.4×3.4茶色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825319S8R270#270180精密用8本組3.4×3.4緑色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825328S8R400#400180精密用8本組3.4×3.4赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825337S8R600#600180精密用8本組3.4×3.4水色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825346S8R800#800180精密用8本組3.4×3.4黒色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825355S8R1000#1000180精密用8本組3.4×3.4オレンジ赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825845S10R80#80140精密用10本組2.9×2.9水青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825861S10R100#100140精密用10本組2.9×2.9紫色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825870S10R120#120140精密用10本組2.9×2.9青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825879S10R140#140140精密用10本組2.9×2.9黄色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825888S10R170#170140精密用10本組2.9×2.9白色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825897S10R200#200140精密用10本組2.9×2.9オレンジ色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825906S10R230#230140精密用10本組2.9×2.9茶色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825915S10R270#270140精密用10本組2.9×2.9緑色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825931S10R400#400140精密用10本組2.9×2.9赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825940S10R600#600140精密用10本組2.9×2.9水色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825949S10R800#800140精密用10本組2.9×2.9黒色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825958S10R1000#1000140精密用10本組2.9×2.9オレンジ赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826448S12R80#80140精密用12本組2.4×2.4水青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826457S12R100#100140精密用12本組2.4×2.4紫色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826466S12R120#120140精密用12本組2.4×2.4青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826475S12R140#140140精密用12本組2.4×2.4黄色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826491S12R170#170140精密用12本組2.4×2.4白色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826500S12R200#200140精密用12本組2.4×2.4オレンジ色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826509S12R230#230140精密用12本組2.4×2.4茶色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826518S12R270#270140精密用12本組2.4×2.4緑色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826527S12R400#400140精密用12本組2.4×2.4赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826536S12R600#600140精密用12本組2.4×2.4水色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826545S12R800#800140精密用12本組2.4×2.4黒色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826561S12R1000#1000140精密用12本組2.4×2.4オレンジ赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする