曜日別特売

ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角 - インターナショナルダイヤ

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角内容量1本
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
タイプ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824890S5T80#80200精密用5本組3.9×3,4水青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824899S5T100#100200精密用5本組3.9×3,4紫色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824908S5T120#120200精密用5本組3.9×3,4青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824917S5T140#140200精密用5本組3.9×3,4黄色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824926S5T170#170200精密用5本組3.9×3,4白色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824935S5T200#200200精密用5本組3.9×3,4オレンジ色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824951S5T230#230200精密用5本組3.9×3,4茶色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824960S5T270#270200精密用5本組3.9×3,4緑色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824969S5T400#400200精密用5本組3.9×3,4赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824978S5T600#600200精密用5本組3.9×3,4水色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824987S5T800#800200精密用5本組3.9×3,4黒色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824996S5T1000#1000200精密用5本組3.9×3,4オレンジ赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825486S8T80#80180精密用8本組3.6×3.1水青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825495S8T100#100180精密用8本組3.6×3.1紫色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825511S8T120#120180精密用8本組3.6×3.1青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825520S8T140#140180精密用8本組3.6×3.1黄色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825529S8T170#170180精密用8本組3.6×3.1白色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825538S8T200#200180精密用8本組3.6×3.1オレンジ色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825547S8T230#230180精密用8本組3.6×3.1茶色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825556S8T270#270180精密用8本組3.6×3.1緑色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825565S8T400#400180精密用8本組3.6×3.1赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825581S8T600#600180精密用8本組3.6×3.1水色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825590S8T800#800180精密用8本組3.6×3.1黒色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825599S8T1000#1000180精密用8本組3.6×3.1オレンジ赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826089S10T80#80140精密用10本組2.9×2.5水青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826098S10T100#100140精密用10本組2.9×2.5紫色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826107S10T120#120140精密用10本組2.9×2.5青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826116S10T140#140140精密用10本組2.9×2.5黄色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826125S10T170#170140精密用10本組2.9×2.5白色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826141S10T200#200140精密用10本組2.9×2.5オレンジ色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826150S10T230#230140精密用10本組2.9×2.5茶色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826159S10T270#270140精密用10本組2.9×2.5緑色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826168S10T400#400140精密用10本組2.9×2.5赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826177S10T600#600140精密用10本組2.9×2.5水色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826186S10T800#800140精密用10本組2.9×2.5黒色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826195S10T1000#1000140精密用10本組2.9×2.5オレンジ赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826685S12T80#80140精密用12本組2.3×2.0水青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826701S12T100#100140精密用12本組2.3×2.0紫色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826710S12T120#120140精密用12本組2.3×2.0青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826719S12T140#140140精密用12本組2.3×2.0黄色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826728S12T170#170140精密用12本組2.3×2.0白色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826737S12T200#200140精密用12本組2.3×2.0オレンジ色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826746S12T230#230140精密用12本組2.3×2.0茶色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826755S12T270#270140精密用12本組2.3×2.0緑色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826771S12T400#400140精密用12本組2.3×2.0赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826780S12T600#600140精密用12本組2.3×2.0水色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826789S12T800#800140精密用12本組2.3×2.0黒色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826798S12T1000#1000140精密用12本組2.3×2.0オレンジ赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする