ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角 - インターナショナルダイヤ

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角内容量1本
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
タイプ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824768S5S80#80200精密用5本組3.4×3.4水青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824777S5S100#100200精密用5本組3.4×3.4紫色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824786S5S120#120200精密用5本組3.4×3.4青色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824795S5S140#140200精密用5本組3.4×3.4黄色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824811S5S170#170200精密用5本組3.4×3.4白色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824820S5S200#200200精密用5本組3.4×3.4オレンジ色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824829S5S230#230200精密用5本組3.4×3.4茶色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824838S5S270#270200精密用5本組3.4×3.4緑色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824847S5S400#400200精密用5本組3.4×3.4赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824856S5S600#600200精密用5本組3.4×3.4水色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824865S5S800#800200精密用5本組3.4×3.4黒色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59824881S5S1000#1000200精密用5本組3.4×3.4オレンジ赤色
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825371S8S80#80180精密用8本組2.8×2.8水青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825380S8S100#100180精密用8本組2.8×2.8紫色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825389S8S120#120180精密用8本組2.8×2.8青色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825398S8S140#140180精密用8本組2.8×2.8黄色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825407S8S170#170180精密用8本組2.8×2.8白色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825416S8S200#200180精密用8本組2.8×2.8オレンジ色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825425S8S230#230180精密用8本組2.8×2.8茶色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825441S8S270#270180精密用8本組2.8×2.8緑色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825450S8S400#400180精密用8本組2.8×2.8赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825459S8S600#600180精密用8本組2.8×2.8水色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825468S8S800#800180精密用8本組2.8×2.8黒色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825477S8S1000#1000180精密用8本組2.8×2.8オレンジ赤色
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825967S10S80#80140精密用10本組2.3×2.3水青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825976S10S100#100140精密用10本組2.3×2.3紫色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59825985S10S120#120140精密用10本組2.3×2.3青色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826001S10S140#140140精密用10本組2.3×2.3黄色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826010S10S170#170140精密用10本組2.3×2.3白色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826019S10S200#200140精密用10本組2.3×2.3オレンジ色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826028S10S230#230140精密用10本組2.3×2.3茶色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826037S10S270#270140精密用10本組2.3×2.3緑色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826046S10S400#400140精密用10本組2.3×2.3赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826055S10S600#600140精密用10本組2.3×2.3水色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826071S10S800#800140精密用10本組2.3×2.3黒色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826080S10S1000#1000140精密用10本組2.3×2.3オレンジ赤色
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826570S12S80#80140精密用12本組2.3×2.3水青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826579S12S100#100140精密用12本組2.3×2.3紫色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826588S12S120#120140精密用12本組2.3×2.3青色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826597S12S140#140140精密用12本組2.3×2.3黄色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826606S12S170#170140精密用12本組2.3×2.3白色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826615S12S200#200140精密用12本組2.3×2.3オレンジ色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826631S12S230#230140精密用12本組2.3×2.3茶色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826640S12S270#270140精密用12本組2.3×2.3緑色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826649S12S400#400140精密用12本組2.3×2.3赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826658S12S600#600140精密用12本組2.3×2.3水色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826667S12S800#800140精密用12本組2.3×2.3黒色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
59826676S12S1000#1000140精密用12本組2.3×2.3オレンジ赤色
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする