アラオ
スタッグブロッカー
フォークの差し込み調整と商品保護に最適!マグネットでスタッキングが可能。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群。
用途
バックレストへの接触防止に、高所に荷扱い作業も安心。
材質
発砲EVA
厚さ(mm)
50
縦(mm)
200
横(mm)
100
内容量
1セット
注意
※ネオジニウム磁石を使用しており、磁力が強く取付けの際にけ怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827821
AR-1359
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください