リフトバ
フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に最適。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定され、マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能。
用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 【対応機種】 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
付属品連結金具
材質硬質ゴム
厚さ(mm)連結部:10
高さ(mm)80
横幅(mm)400
縦(mm)380
内容量1個
注意
※本製品は事故を「防止」するのではなく、「注意喚起」「予防」を目的とした製品です。凹凸の多い不陸地、雨による湿潤が予想される屋外、かそくが想定される場所での使用は控えてください。