アラオ
巻き式仮設ハンプ
取っ手付で軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単。専用ケース付きの巻き式タイプ。
用途
一時的に減速したい場所や注意を促したい場所に設置し。設置・移動が簡単な仮設ハンプ。
材質
PP、ラバーシート
長さ(mm)
3210
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
20
横幅(mm)
210
内容量
1巻
注意
※本製品は「減速を促す」製品です。十分な減速をせずに製品上を通過した場合、荷扱い中の荷物が落下する恐れがあります。 使用状況のよっり、ハンプずれが生じる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827830
AR-1187
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください