EARTH MAN
剛剣 薄刃木工チップソー組刃
直進性に優れキレイに切れる!
4:1組刃
薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付
用途
一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB
仕様
コードレス対応(
寸法(mm)
165
刃数(p)
55
刃厚(mm)
1.4
外径(mm)
165
穴径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828058
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください