曜日別特売

剛剣切断砥石

剛剣切断砥石 - EARTH MAN

コシが強い!タフな作業に

用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59827979-
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする