UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
全44種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
カバー色
44種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
カバー色
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59831260SPCP081304LG.U7535125ホワイトグレー120
2,140
2,098
2,308(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831269SPCP081304LT.U7535125透明120
2,140
2,098
2,308(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831278SPCP081305LG.U7550125ホワイトグレー150
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831287SPCP081305LT.U7550125透明150
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831296SPCP081306G.U7560125ホワイトグレー161
2,380
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831305SPCP081306T.U7560125透明161
2,380
2,298
2,528(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831321SPCP081308G.U7575125ホワイトグレー213
2,570
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831330SPCP081308T.U7575125透明213
2,570
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831339SPCP081310G.U75100125ホワイトグレー278
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831348SPCP081310T.U75100125透明278
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831357SPCP081313G.U75125125ホワイトグレー306
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831366SPCP081313T.U75125125透明306
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831375SPCP101004LG.U10035100ホワイトグレー124
2,010
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831391SPCP101004LT.U10035100透明124
2,010
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831400SPCP101006G.U10060100ホワイトグレー165
2,280
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831409SPCP101006T.U10060100透明165
2,280
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831418SPCP131804LG.U12535175ホワイトグレー237
2,760
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831427SPCP131804LT.U12535175透明237
2,760
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59831436SPCP131805LG.U12550175ホワイトグレー282
3,070
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831445SPCP131805LT.U12550175透明282
3,070
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831461SPCP131806G.U12560175ホワイトグレー297
3,090
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831470SPCP131806T.U12560175透明297
3,090
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831479SPCP131808G.U12575175ホワイトグレー378
3,390
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831488SPCP131808T.U12575175透明378
3,390
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831497SPCP131810G.U125100175ホワイトグレー463
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831506SPCP131810T.U125100175透明463
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831515SPCP131813G.U125125175ホワイトグレー531
3,820
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831531SPCP131813T.U125125175透明531
3,820
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831540SPCP131815G.U125150175ホワイトグレー600
4,120
4,098
4,508(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831549SPCP131815T.U125150175透明600
4,120
4,098
4,508(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831558SPCP181808G.U17575175ホワイトグレー475
4,340
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831567SPCP181808T.U17575175透明475
4,340
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831576SPCP181810G.U175100175ホワイトグレー584
4,430
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831585SPCP181810T.U175100175透明584
4,430
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831601SPCP181813G.U175125175ホワイトグレー652
4,510
4,498
4,948(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831610SPCP181813T.U175125175透明652
4,510
4,498
4,948(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831619SPCP181815G.U175150175ホワイトグレー738
6,040
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831628SPCP181815T.U175150175透明738
6,040
5,998
6,598(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831637SPCP182508G.U17575250ホワイトグレー637
6,690
6,598
7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831646SPCP182508T.U17575250透明637
6,690
6,598
7,258(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831655SPCP182510G.U175100250ホワイトグレー754
7,270
7,198
7,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831671SPCP182510T.U175100250透明754
7,270
7,198
7,918(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831680SPCP182515G.U175150250ホワイトグレー959
7,730
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
59831689SPCP182515T.U175150250透明959
7,730
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする