アイウッド
ポリカ・FRP用チップソー
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!
(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材
アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品
穴径(mm)
20
内容量
1枚
関連資料:
(0.53MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59829011
-
46P
1.2
125
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
59829020
-
60P
1.6
165
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった