防じんマスク

防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)防じんマスク - 3M(スリーエム)
用途臭いが気になる現場の粉じん対策に材質鼻あて アルミニウム,ノーズフォーム ウレタン,しめひも ポリエステル・ポリイソプレン,カバーウェブ ポリプロピレン,吸着材付きフィルター ポリプロピレン・活性炭,フィルター ポリプロピレン,内部シェル ポリエステル,ステープル 鉄グレー入数(枚)10粒子捕集効率(%)80.0以上使用限度時間(h)11以下吸気抵抗上昇値(Pa)125以下吸気/排気抵抗(Pa)45以下/45以下質量(g/枚)約15ぬれ抵抗値(Pa)45以下二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1枚あたり:約127×135×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
598325299913-HI-10
オープン
4,380
4,818(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする