SCOTT
ホワイトロール
こんなお得な商品も!
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(306)
用途
塗装作業、自動車・機械メンテナンス、家庭や事務所のお掃除の際に
材質
パルプ
寸法(mm)
【1枚カット】279×239
色
ホワイト
質量(g)
290
入数(枚)
60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
110×110×280
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(60カット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832520
X12998
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください