曜日別特売

切断砥石

切断砥石 - レジトン(Resiton)
用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59832495105x1.0x15 60P
640
498
548(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする