曜日別特売

ポケットニッパー

ポケットニッパー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

刃角度45°で根元からの切断が可能。
アルミハンドルの軽量モデル
安全ロープ取付穴2ヶ所。

用途
番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に
建築現場の足場・結束資材の解体に
果樹園・造園・養殖場等の作業に
日曜大工・各種ホビーに
全長(mm)213質量(g)167最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902809JBPCA20A
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする