LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ポケットニッパー
刃角度45°で根元からの切断が可能。
鉄ハンドルの高耐久モデル。
安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途
番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に
建築現場の足場・結束資材の解体に
果樹園・造園・養殖場等の作業に
日曜大工・各種ホビーに
全長(mm)
213
質量(g)
262
最大切断能力(mm)
【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902800
JBPCA20S
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください