LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
パワーニッパー
J-CRAFT99シリーズ
切断能力
【VVF線】Φ1.6mm×2芯
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902416
JB165PWN
168
185
20.5
【ピアノ線】Φ1.0【鉄線】Φ2.0【銅線】Φ3.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59902425
JB185PWN
187
240
23.5
【ピアノ線】Φ1.2【鉄線】Φ2.15【銅線】Φ3.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください