スパイラルステージドリル

スパイラルステージドリル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。
スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。

コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
段数
穴あけ能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902669JBSPSD412H71.52094・5・6・7・8・9・10・11・12
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902678JBSPSD422H85.265104・6・8・10・12・14・16・18・20・22
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする