LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
圧着工具
J-CRAFT99シリーズ
用途
銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)用
幅(mm)
78
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902511
JBAK15A
256
430
256×78×18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59902520
JBAK19A
274
460
274×78×18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表