LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ミニ圧着工具
J-CRAFT99シリーズ
用途
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
幅(mm)
54
全長(mm)
172
色
黒
質量(g)
260
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
172×54×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902495
JBAK1MA2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表