タカチ電機工業
ビニール取手 THNシリーズ
手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf
材質
ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902845
THN-176S
176
ニギリチューブ:ブラック / 金具:ニッケルメッキ
132
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59902861
THN-176B
176
ニギリチューブ:ブラック / 金具:黒塗装
132
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59902870
THN-196S
196
ニギリチューブ:ブラック / 金具:ニッケルメッキ
152
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59902879
THN-196B
196
ニギリチューブ:ブラック / 金具:黒塗装
152
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660