曜日別特売

DUELER A/T002

DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T002 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。
レイズドブラックレター
通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。
A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV内容量1個
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
偏平率(%)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902906PSR81290175/80R151580661PSR81290
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902915PSR81291175/80R161680686PSR81291
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902931PSR81292205/70R151570669PSR81292
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902940PSR81293215/70R161670708PSR81293
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902949PSR81294245/70R161670750PSR81294
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902958PSR81295265/60R181860775PSR81295
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902967PSR81296265/65R171765776PSR81296
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902976PSR81297265/70R151570753PSR81297
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59902985PSR81298265/70R161670778PSR81298
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903001PSR81299265/70R171770804PSR81299
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903010PSR81300275/70R161670792PSR81300
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903019PSR81301285/60R181860799PSR81301
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする