キーボード、キー配列:QWERTY(US) USB接続

キーボード、キー配列:QWERTY(US) USB接続 Cherry

オフィスでの連続使用向けに開発:耐摩耗性の高い刻印を施したキーキャップ、人間工学設計の静音キーストローク

仕様【マルチメディアキー】10【ワイヤレス/ワイヤー】ワイヤード【通常のキー】104 寸法(mm)463×163×18 Black 深さ(mm)176 接続USB 対応Better World 認証:Blue Angel、Better World 製品:あり キー配列QWERTY (US) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59986380 JK-8500EU-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする