曜日別特売

カポリエコ ナット付エルボアダプター

カポリエコ ナット付エルボアダプター - オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプター - オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプター - オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプター - オンダ製作所

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。
・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。
・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。
・RoHS指令相当品
・平行めねじ(Gねじ)
・高温用ノンアスベストパッキン付

材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※隠ぺい部には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60037900G-CEL12-1310C10
4,200
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60037909G-CEL12-1313C13
4,560
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする