曜日別特売

ブロワークリーナー

ブロワークリーナー - カスタム

風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s
ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える
片手で使えるハンディサイズ

仕様LEDライト:吹き出し口、底面付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可風速(m/s)弱:17、中:34、強:55連続使用時間(分)903010充電時間(時間)3-4(5V/2Aの場合)モード弱、中、強ファン速度(rpm)弱:40000、中:75000、強:130000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60038067BC-01
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする