【レンタル】工業用ビデオスコープ

【レンタル】工業用ビデオスコープ - Evident(エビデント)

スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープ
きめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。

機能
【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内
【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能
防水性
【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m
【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041095IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)5
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041111IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)10
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041120IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)15
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041129IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)30
オープン
829,800
912,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041138IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)60
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041147IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)90
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041156IPLEX RX挿入部(バッテリー含む):3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中: -25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中: -10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)120
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041165IPLEX RX【挿入部(バッテリー含む)】3.2、【操作部】:1.0 (挿入部、ユニバーサルケーブルを含まず)【挿入部】空気中:-25~100 / 水中:10~30【挿入部以外の部分】空気中:-10~40(バッテリー使用時) / 0~40 (ACアダプター使用時)延長1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする