曜日別特売

【レンタル】工業用ビデオスコープ

【レンタル】工業用ビデオスコープ - Evident(エビデント)

片手で簡単操作が魅力的の小型軽量ビデオスコープ。
従来比2倍に明るさアップ!
人気のIPLEXから小型軽量タイプが登場。
片手操作でワンマン観測が可能な省スペース設計。様々な現場で活躍できます。

仕様【スケーラー】基準長を使い、対象物の長さを測定可能。セット内容メインユニット、ハンドベルト、挿入部固定ベルト、SDHCカード、micro SDHCカード、挿入部(10m)、先端キャップ、遠点直視光学アダプター(AT120D/FF-IV96G)、近点側視光学アダプター(AT120S/NF-IV96G)、光学アダプターケース、ACアダプターセット、充電器セット、バッテリー×2、HDMIケーブル、ガイドチューブ(MAJ-2342)、取扱説明書、収納ケース(本体用)、収納ケース(ガイドチューブ用)、出荷前外観写真、質量(kg)1.83電源【AC駆動】100V~240V,50/60Hz【DC駆動】7.4V バッテリ使用可能時間:約90分角度(°)【湾曲】90外径(Φmm)【挿入部】Φ6表示ライブ画像を左右反転、上下反転、180度回転表示可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】455×330×185外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×203×110記録方式【静止画】JPEG圧縮、【動画】MPEG4 AVC/H.264 Baseline Profile準拠で記録。WindowsMedia Player12以降で再生可能機能【ノート入力機能】テキスト、記号、自由描写照明LED照明ディスプレイ4.3インチ タッチパネル解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H768×V576(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内部メモリーあり(静止画記録のみ)出力端子TypeC HDMI 1.4準拠記録メディアSDHC / micro SDHC操作方式【湾曲操作】TrueFeel方式によるジョイスティック伝導湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 16ステップデジタル明るさ調節挿入部有効長(m)10サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60041016IPLEX GL(10m)5
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041025IPLEX GL(10m)10
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041041IPLEX GL(10m)15
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041050IPLEX GL(10m)30
オープン
939,800
1,033,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041059IPLEX GL(10m)60
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041068IPLEX GL(10m)90
オープン
2,498,000
2,747,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041077IPLEX GL(10m)120
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60041086IPLEX GL(10m)延長1
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする