3M(スリーエム)
キュービトロンII クロスベルト 981F
<アルミに適したスムーズな研磨特性>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途
柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
グレード
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60053729
981F 40 75X3350 FL
1箱(50本)
75
40+
3350
¥
178,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053738
981F 60 25X3350 FL
1箱(50本)
25
60+
3350
¥
52,650
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60054815
981F 40 12X330 FL
1箱(200本)
12
40+
330
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
45日以内出荷
返品不可
60054831
981F 60 12X330 FL
1箱(200本)
12
60+
330
¥
27,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください