3M(スリーエム)
キュービトロンII クロスベルト 967F
<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途
特殊鋼や難削材の重研削用。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
工程
乾式・湿式
内容量
1箱(50本)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
グレード
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60053659
967F 50 50X3350 FL
50
50+
3350
¥
136,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053668
967F 80 50X3350 FL
50
80+
3350
¥
119,850
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053677
967F 36 50X3350 FL
50
36+
3350
¥
154,750
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053686
967F 50 100X3350FL
100
50+
3350
¥
272,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053695
967F 60 50X3350 FL
50
60+
3350
¥
129,050
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053711
967F 80 100X915 FL
100
80+
915
¥
82,100
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
35日以内出荷
返品不可
60053720
967F 50 100X915 FL
100
50+
915
¥
91,150
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください