曜日別特売

CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル

CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル - 倉茂電工

CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル
NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)
耐油・耐熱・柔軟性

用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご覧下さい。
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60048260CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048269CE-36(BE)/LIS 8CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048278CE-36(BE)/LIS 7CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048287CE-36(BE)/LIS 10CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048296CE-36(BE)/LIS 10CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048305CE-36(BE)/LIS 12CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048321CE-36(BE)/LIS 7CX1.0SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048330CE-36(BE)/LIS 6CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048339CE-36(BE)/LIS 12CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048348CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048357CE-36(BE)/LIS 20CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048366CE-36(BE)/LIS 16CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048375CE-36(BE)/LIS 8CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048391CE-36(BE)/LIS 10CX1.0SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048400CE-36(BE)/LIS 7CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048409CE-36(BE)/LIS 8CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048418CE-36(BE)/LIS 20CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048427CE-36(BE)/LIS 24CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048436CE-36(BE)/LIS 30CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048445CE-36(BE)/LIS 10CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048461CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(30m)
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048470CE-36(BE)/LIS 10CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048479CE-36(BE)/LIS 10CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048488CE-36(BE)/LIS 24CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048497CE-36(BE)/LIS 7CX1.0SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048506CE-36(BE)/LIS 12CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048515CE-36(BE)/LIS 6CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048531CE-36(BE)/LIS 12CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048540CE-36(BE)/LIS 2CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(100m)
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048549CE-36(BE)/LIS 30CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048558CE-36(BE)/LIS 7CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(30m)
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048567CE-36(BE)/LIS 40CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048576CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(40m)
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048585CE-36(BE)/LIS 8CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(30m)
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048601CE-36(BE)/LIS 16CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048610CE-36(BE)/LIS 7CX2.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048619CE-36(BE)/LIS 20CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048628CE-36(BE)/LIS 42CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048637CE-36(BE)/LIS 16CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048646CE-36(BE)/LIS 2CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(100m)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048655CE-36(BE)/LIS 20CX1.0SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048671CE-36(BE)/LIS 10CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(30m)
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048680CE-36(BE)/LIS 10CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(30m)
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048689CE-36(BE)/LIS 8CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048698CE-36(BE)/LIS 10CX1.0SQ+1cX2.5SQ1巻(20m)
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048707CE-36(BE)/LIS 40CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048716CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(50m)
オープン
60,980
67,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048725CE-36(BE)/LIS 7CX0.75SQ+1cX2.5SQ1巻(40m)
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048741CE-36(BE)/LIS 20CX1.5SQ+1cX2.5SQ1巻(10m)
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
60048750CE-36(BE)/LIS 3CX0.5SQ+1cX2.5SQ1巻(100m)
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする