【レンタル】携帯型溶接検査システム

【レンタル】携帯型溶接検査システム - SERVO-ROBOT Inc

溶接プロセスの信頼性を確保し、溶接前開先処理および溶接ビードを正確に検査する溶接品質管理システムです。
ムダな検査動作、不要な修理および過剰溶接を低減、検査時間を短縮し、コストを削減します。総合的な即時レポートと無線通信により、効率的なデータ管理と品質管理を可能にします。

セット内容本体、本体カバー(赤色)(本体装着済)、保護治具(ネジ×2)、テストブロック、USB、USBケーブル、ステレオヘッドホン、リチウム電池×2、充電台、ACアダプターセット、取扱説明書(クイックスタートマニュアル)、注意書き、収納ケース質量(g)1400、(エンコーダオプション付き)1600接続方式USB 2.0 / Wi-Fi(R) (802.11 b/n/g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399×94×84、(エンコーダオプション付き)348×94×199電池寿命(時間)【リチウムイオン】使用に応じて2~4(21Wh)動作温度範囲(℃)5~40サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055908Wiki-Scan5
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055917Wiki-Scan10
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055926Wiki-Scan15
オープン
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055935Wiki-Scan30
オープン
929,800
1,022,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055951Wiki-Scan60
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055960Wiki-Scan90
オープン
2,098,000
2,307,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055969Wiki-Scan120
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055978Wiki-Scan延長1
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする