【レンタル】超音波ボルト軸力計

【レンタル】超音波ボルト軸力計 - 菱電湘南エレクトロニクス

橋梁構造物などのボルト軸力計測、軸力計単体での長時間の軸力管理に。
超音波により、高精度でボルト軸力を測定します。90,000本のボルト軸力測定データを保存可能。また、PCソフトとの連携により軸力経時変化の管理が可能です。外部インターフェイスの搭載により、軸力値のアナログ出力/デジタル出力が可能に。各種評価や締結装置の制御に使用できます。

仕様【内蔵温度計測ユニット】熱電対、【登録可能ボルト条件数】50条件(SD1枚あたり)、【記録可能ボルト本数】90000本セット内容本体(バッテリー内蔵)、SDカード、コネクタカバー×4、探触子 5Z10N-MD(T)、探触子ケーブル、探触子ホルダー、温度センサー、カプラント、予備バッテリー、ACアダプターセット、通信ソフト(UI-27AF専用PCソフトウェア)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27)、取扱説明書(デジタル超音波ボルト軸力計 UI-27AF)、取扱説明書(超音波ボルト軸力計 UI-27AF 簡易操作手順)、取扱説明書(UI-27AF 熱電対使用時の注意点について)、収納ケース質量(kg)約3.5(バッテリ1本含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×180×110周波数(MHz)0.25、0.5、1、2、3、4、5、15、20、25駆動時間(時間)【バッテリ】約6サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055671UI-27AF5
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055680UI-27AF10
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055689UI-27AF15
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055698UI-27AF30
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055707UI-27AF60
オープン
949,800
1,044,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055716UI-27AF90
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055725UI-27AF120
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055741UI-27AF延長1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする