曜日別特売

【レンタル】蛍光X線分析計(合金)

【レンタル】蛍光X線分析計(合金) - Evident(エビデント)

優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。
材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。

用途品質管理・品質保証用仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む)電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70Wフィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクターディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)OSLinux外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵動作温度範囲(℃)-10~33カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラGPS内蔵GPS/GLONASS受信機USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055750VANTA VCR-CCC-A35
オープン
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055759VANTA VCR-CCC-A310
オープン
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055768VANTA VCR-CCC-A315
オープン
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055777VANTA VCR-CCC-A330
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055786VANTA VCR-CCC-A360
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055795VANTA VCR-CCC-A390
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055811VANTA VCR-CCC-A3120
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055820VANTA VCR-CCC-A3延長1
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする