曜日別特売

【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R)

【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R) - Evident(エビデント)

合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。
製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。

セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54)電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 Wデータメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055829VANTA VEL-SDD-A35
オープン
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055838VANTA VEL-SDD-A310
オープン
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055847VANTA VEL-SDD-A315
オープン
869,800
956,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055856VANTA VEL-SDD-A330
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055865VANTA VEL-SDD-A360
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055881VANTA VEL-SDD-A390
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055890VANTA VEL-SDD-A3120
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055899VANTA VEL-SDD-A3延長1
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする