曜日別特売

【レンタル】ハンドヘルドFTIR

【レンタル】ハンドヘルドFTIR - Agilent Technologies

ラボ外での非破壊分析に!
複合材料やポリマー、コーティングの分析結果をスピーディにその場で確認可能。
スクリーニングや土壌分析に最適です。
ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は現場での高精度かつスピーディな測定・分析が可能で、レンタルした直後から結果を即時確認することができます。ラボに持ち帰らず、サンプルを破壊することなく分析が可能なため、生産性向上に役立ちます。

用途
ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は測定後に材料の分析結果をその場で確認することができます。
測定対象としては、複合材料における接着状態の確認や、コーティングされた資材の性能テスト、ポリマー特性及び真正検証、摩耗状態の確認、金属資材における表面部分の汚れの確認などが可能です。このような検査は「ポジティブ材料識別 (Positive Material Identification : PMI)」と呼称されています。
ハンドヘルドFTIR Agilent 4300をレンタルすることで、材料の耐用期間中に、使用環境や使用時間に応じた摩耗状態を随時評価することができます。
また、スクリーニングの他にも土壌科学分析や地質学の分析においても最適な計測器です。
仕様【標準ビームスプリッタ】セレン化亜鉛セット内容本体、ダイヤモンドATR、バッテリー×4、電源ケーブルセット(本体用)、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ポリスチレンリファレンスサンプル、通信ソフト(MicroLab) デモ版、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース形状【干渉計】高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き質量(kg)【バッテリなし】1.88 、【バッテリ付き】2.22電源100~240 V AC、3 A、50~60 Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×345×190.5分解能最大スペクトル:4cm -1検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS光源巻き線型素子インターフェース【サンプル】ダイヤモンドATR高度(m)最高2000動作湿度(%)最大95 、非結露保管温度(℃)ー30~60(-22~140 °F)レーザー低電力半導体動作温度範囲(℃)0~50(32~122 °F)(使用時)スペクトル範囲4500~650cm-1サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055190Agilent 43005
オープン
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055199Agilent 430010
オープン
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055208Agilent 430015
オープン
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055217Agilent 430030
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055226Agilent 430060
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055235Agilent 430090
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055251Agilent 4300120
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055260Agilent 4300延長1
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする