曜日別特売

【レンタル】爆発物検知器

【レンタル】爆発物検知器 - Smart-Style

国内でも重要施設の警備に使用されております。
ICAO標準を含むほとんどの爆薬成分を、ナノグラム精度まで高速で検出できる高感度でポータブルなトレース式爆発物検知装置(爆発物探知機)。
検知できる爆薬成分には、TATPや、ホームメード爆薬(即席爆発装置、自家製爆弾)、マーカー付きのプラスチック爆薬(PETN/RDX、SEMTEX、C4等)更にマーカーなしの爆薬も含まれます。 mini EXPLONIXは、爆発物の痕跡を見つけるために使用されるトレースシステムです。爆薬の痕跡は、爆発物を取り扱った人や、爆発が付着した表面から検出できます。独自の赤外線によるサンプリング方式により、たとえ蒸気圧の低い付着性の強い爆薬も分離し検出します。

仕様【ソフトウェア環境】Windows XP以降、【データフォーマット】専用ソフトウェアによる ASCII コードデータ出力、【判定信号】音声及び、赤文字によるフラッシュ表示、【検出後の内部クリーニング時間】5秒以内、【検出限界】ナノグラムセット内容本体、検出カードリッジ、本体ホルダー、バッテリーパック、充電台、本体充電器セット、サンプリング用紙、USBケーブル、テストサンプルペン、PC用ソフト、取扱い説明書(日本語版/英語版)、収納ケース寸法(mm)249×65×53質量(g)685電源Li-ion、100-240 VAC 又は12 VDC(AC充電用アダプター)反応時間1秒以上連続使用時間(時間)4~8(使用状況による)インターフェースUSB2.0ウォームアップ時間5~18秒程度防塵防水性能IP42適合動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60055506mini EXPLONIX5
オープン
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055515mini EXPLONIX10
オープン
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055531mini EXPLONIX15
オープン
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055540mini EXPLONIX30
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055549mini EXPLONIX60
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055558mini EXPLONIX90
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055567mini EXPLONIX120
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60055576mini EXPLONIX延長1
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする