リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)

リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) - カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) - カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) - カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) - カントー
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
車輪径(Φmm)
全高(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6005690635-20126-66821910【前輪】90(ウレタン)【後輪】150(ゴム)1580350
760,000
759,800
835,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6005691550-20126-67111910【前輪】90(ウレタン)【後輪】200(ゴム)1545500
798,000
789,800
868,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6005693150-25126-66762410【前輪】150(ウレタン)【後輪】200(ウレタン)1855500
897,000
889,800
978,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6005694050-30126-66962910【前輪】150(ウレタン)【後輪】200(ウレタン)2095500
965,000
959,800
1,055,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする