カントー
リフター”エルダ”(バッテリー油圧式)
トラスコ品番
126-6703
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
1060
電源
AC100V(別置式)
均等荷重(kg)
800
バッテリー
120E41R(12V)
フォーク最低高さ(mm)
150
フォーク最高高さ(mm)
1500
昇降方式
バッテリー電動油圧式
使用可能回数
50回
速度(m/min)
【上昇】4.3
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
170~690×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60056949
80-15
¥
810,000
¥
809,800
¥
890,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000