ドンスター(ダブルマスト)

ドンスター(ダブルマスト) - カントードンスター(ダブルマスト) - カントードンスター(ダブルマスト) - カントードンスター(ダブルマスト) - カントードンスター(ダブルマスト) - カントー
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
均等荷重(kg)
フォーク最高高さ(mm)
昇降方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057019DS-35-20126-666614403502000バッテリー電動油圧式
1,468,000
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057028DS-35-25126-668714303502500バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)
1,457,000
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057071DS-50-20126-667816355002000バッテリー電動油圧式
1,502,000
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057080DS-50-25126-666314905002500バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)
1,503,000
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057089DS-50-30126-669916905003000バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)
1,570,000
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥70,000~/税込¥77,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする