リフトラージブ100アルファ50

リフトラージブ100アルファ50 - カントー
トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057265GV-100ALFA50
411,000
409,800
450,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥55,000/税込¥60,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする