カントー
リフトラージブ100アルファ80
トラスコ品番
341-1315
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装
ストローク(mm)
600~1900
全長(mm)
1660
全幅(mm)
670
全高(mm)
1960
均等荷重(kg)
180
昇降方式
手動式
前輪タイプ
ウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60057281
GV-100ALFA80
¥
424,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500