ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)

ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) - カントージブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) - カントージブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) - カントー
トラスコ品番457-6985ストローク(mm)600~1930全長(mm)1600全幅(mm)670全高(mm)1910均等荷重(kg)150昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057290GV-150
473,000
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥55,000/税込¥60,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする