カローダ

カローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントーカローダ - カントー
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057150EBM2126-66651460【投入】18501370300
1,360,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057159EBM2-2126-67061545【投入】18501370300
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057168EBS2126-67101130【投入】1850990150
1,330,000
1,298,000
1,427,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057177EBS2-2102-50471195【投入】1830990150
1,200,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057186EDM1126-67221480【投入】1500990250
1,093,000
999,800
1,099,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057195EDM4126-67091625【投入】2850990250
1,259,000
1,198,000
1,317,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057317K-SVL-1126-6679890【投入】80066550
460,000
459,800
505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057326K-SVL-B-30L126-6700930【投入】85066550
1,160,000
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057335K-SVL-B-60L126-6686990【投入】76069550
1,160,000
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057351K-SVL-P126-6662920【投入】85051550
580,000
579,800
637,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057360LBM2126-66731450【投入】18501370300
960,000
959,800
1,055,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057369LBS2126-67071115【投入】1850990150
880,000
879,800
967,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057378LDM1126-66981470【投入】1500990250
716,000
709,800
780,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000~/税込¥33,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする