エルダーピッカー

エルダーピッカー - カントーエルダーピッカー - カントーエルダーピッカー - カントー
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
揚程(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057220EP-10-13126-6661【荷物台】600×430850330~1270100(搭乗者別)
919,000
909,800
1,000,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057229EP-20-15126-6674【荷物台】615×4501265310~1500200(搭乗者別)
1,097,000
999,800
1,099,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057238EP-20-25126-6694【荷物台】615×4501275310~2750200(搭乗者別)
1,336,000
1,298,000
1,427,800(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000~/税込¥55,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする