ドンスタージブ300

ドンスタージブ300 - カントー
トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057308GV-300D
2,267,000
2,198,000
2,417,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300,000/税込¥330,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする